Motion
83110
11 oz. Protector de metales Aerosol Can Super Lube® e inhibidor de corrosión
Artículo MI #10777944
No. Fabricante 83110
Precio16.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
11 oz. Protector de metales Aerosol Can Super Lube® e inhibidor de corrosión
Artículo MI #10777944
No. Fabricante 83110

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio16.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    11 oz
  • Longitud
    2.69
  • Peso neto
    11 oz
  • Vida útil
    5 años
  • Tamaño
    11 oz
  • Gravedad específica
    0.850
  • Peso
    0.983

Detalles

  • Detalles adicionales
    EVITA LA CONGELACIÓN: este lubricante líquido en aerosol de uso general está diseñado principalmente para reducir la fricción en conjuntos mecánicos sin carga y evitar la congelación. LIMPIEZA Y GRADO ALIMENTARIO CERTIFICADO POR LA NSF: este producto es un lubricante de grado alimentario registrado por la NSF, con una clasificación de H1 por contacto accidental con alimentos. Cumple con las directrices anteriores del USDA (H1). REDUCE LA FRICCIÓN: Lubricante líquido en aerosol de uso general, diseñado principalmente para reducir la fricción en conjuntos mecánicos sin cojinetes de carga. INHIBIDOR DE CORROSIÓN: inhibe la corrosión proporcionando una película inerte y resistente a la humedad que se une a las superficies tratadas, protegiéndolas de la exposición al agua y otros agentes corrosivos que de otro modo podrían iniciar la oxidación y degradación. EVITA LA VINCULACIÓN Y EL chirrIDO: la lubricación adecuada funciona entre las piezas móviles para garantizar la correcta functina y evitar la unión.
  • Apariencia
    Borrar
  • Material base
    Disolvente
  • Tipo de base
    Líquido
  • Certificación
    NSF, Kosher
  • Compuesto químico
    Líquido (aerosol)
  • Color
    Translúcido
  • Capacidad del contenedor
    16 oz
  • Tipo de contenedor
    Aerosol
  • Grado alimentario
    Sí
  • Formulario
    Aerosol
  • Código de armonización
    340399
  • Estándares del sector cumplidos
    ISO 9000
  • Plazo de entrega del fabricante
    3-4 días laborables
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    082353831104
  • Calificación NSF
    H1
  • Caja fuerte de plástico
    Sí
  • Propulsor
    CO2
  • Removibilidad
    Sí
  • Método de extracción
    Espíritus minerales
  • Aroma
    Como un disolvente
  • Estándares cumplidos
    NSF registrado, código de categoría H1
  • Tipo
    Líquido
  • UPC_NO
    082353831104

Descripción general

Descripción del fabricante
83110 SUPER LUBE PROTECTORMETÁLICO
  • Sintético
  • Limpia y penetra
  • Elimina la humedad
  • Deja una película lubricante protectora
  • Conserva y protege contra el óxido y la corrosión en acero, aluminio y otras superficies metálicas
  • Calidad alimentaria
  • Limpiar
  • NSF registrado (H1)
  • Certificación Kosher

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo