Motion
48160
48160
Artículo MI #10777952
No. Fabricante 48160
Precio45.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
48160
Artículo MI #10777952
No. Fabricante 48160
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
Precio45.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    Indeterminado
  • Punto de congelación
    No determinado
  • Longitud
    4.0985
  • Grado NLGI
    2
  • Tamaño
    14.1 oz
  • Gravedad específica
    .89 @ 60°F
  • Contenido de VOC
    Menos del 1 %
  • Peso
    1.049

Detalles

  • Aditivos incluidos
    PTFE
  • Tipo antiagarrotamiento
    Grado alimentario
  • Material base
    PTFE Syncolon
  • Tipo de base
    PAO
  • Certificación
    NSF, Kosher
  • Color
    Translúcido
  • Composición
    Propiedad exclusiva
  • Punto de caída
    Más de 550 °F
  • Características y beneficios
    • Evita el óxido y la corrosión al tiempo que reduce la fricción • Evita el agarrotamiento y la corrosión • Fórmula sin metales • No gotea, no se corre ni se evapora • Duradero • Amplio rango de temperaturas • Compatible con acero inoxidable y aleaciones de acero inoxidable • Resistente al agua salada, seguro en agua potable • Respetuoso con el medio ambiente • Dieléctrico, apto para alimentos y limpio • Impermeable • Respetuoso con el medio ambiente • Biodegradable • Certificado Kosher • Registrado por NSF (H1)
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de inflamación
    428°F
  • Grado alimentario
    Sí
  • Formulario
    Semisólido
  • Color de la grasa
    Translúcido
  • Espesante de grasa
    Sílice ahumada
  • Código de armonización
    340399
  • Número de catálogo del fabricante
    48160
  • Número de stock del fabricante
    48160
  • Número de Upc del fabricante
    082353481606
  • Calificación NSF
    H1
  • Cantidad del paquete
    12
  • Línea de productos
    Superlubricación
  • Regulaciones
    Cumple con OSHA, RoHS
  • Método de extracción
    Bebidas espirituosas minerales
  • Aroma
    Leve
  • Estándares cumplidos
    ISO
  • Rango de temperatura
    -30°F a 475 °F
  • UPC_NO
    082353481606
  • Resistencia al agua
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
48160 SUPER LUBE GRADO ALIMENTICIO ANTIAGARROTAMIENTO
  • Evita el óxido y la corrosión al tiempo que reduce la fricción
  • Evita el agarrotamiento y el desconchado
  • Fórmula sin metales
  • No gotea, funciona ni se evapora
  • Durabilidad
  • Amplio rango de temperatura
  • Compatible con acero inoxidable y aleaciones de acero inoxidable
  • Impermeable al agua salada, seguro en agua potable
  • Respetuoso con el medio ambiente
  • Dieléctrico, apto para alimentos y limpio
  • Resistente al agua
  • Respetuoso con el medio ambiente
  • Biodegradable
  • Certificación Kosher
  • NSF registrado (H1)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo