Motion
83050
83050
Artículo MI #10777955
No. Fabricante 83050
Price$659.13/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
83050
Artículo MI #10777955
No. Fabricante 83050
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
Su precio$659.13/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Punto de ebullición
    224 - 252° C (435 - 486° F)
  • Longitud
    12.38
  • Peso neto
    5 galones (EE. UU.)
  • Vida útil
    5 años
  • Tamaño
    5 galones
  • Gravedad específica
    0.85
  • Contenido de VOC
    Menos del 25 %
  • Peso
    36

Details

  • Apariencia
    Borrar
  • Material base
    Disolvente
  • Tipo de base
    Líquido
  • Certificación
    NSF, Kosher
  • Compuesto químico
    Líquido
  • Color
    Translúcido
  • Composición
    PAO
  • Capacidad del contenedor
    5 galones (EE. UU.)
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Punto de inflamación
    Más de 96° C (205° F)
  • Grado alimentario
    Sí
  • Formulario
    Líquido
  • Estándares del sector cumplidos
    ISO 9000
  • Calificación NSF
    H1
  • Caja fuerte de plástico
    Sí
  • Removibilidad
    Sí
  • Método de extracción
    Espíritus minerales
  • Aroma
    Como un disolvente
  • Estándares cumplidos
    NSF
  • Tipo
    Líquido
  • UPC_NO
    082353830503

Descripción general

Descripción del fabricante
83050 SUPER LUBE PROTECTORMETÁLICO
  • Sintético
  • Limpia y penetra
  • Elimina la humedad
  • Deja una película lubricante protectora
  • Conserva y protege contra el óxido y la corrosión en acero, aluminio y otras superficies metálicas
  • Calidad alimentaria
  • Limpiar
  • NSF registrado (H1)
  • Certificación Kosher

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo