Motion
82120
82120
Artículo MI #10777961
No. Fabricante 82120
Precio3,087.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
82120
Artículo MI #10777961
No. Fabricante 82120

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3,087.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de congelación
    -45° F
  • Longitud
    14.75
  • Peso neto
    120 lb
  • Vida útil
    5 años
  • Tamaño
    120 lb
  • Gravedad específica
    0,89 g/cm3
  • Contenido de VOC
    Menos del 1 %
  • Peso
    131

Detalles

  • Apariencia
    Gel
  • Rango de temperatura de aplicación
    -45°F a 500°F (-43°C a 260°C)
  • Material base
    PAO
  • Tipo de base
    Aceite
  • Altura del paquete de la caja
    27 pulg.
  • Longitud del paquete de la caja
    14.75 pulg.
  • Ancho del paquete de la caja
    14.75 pulg.
  • Certificación
    Kosher
  • Compuesto químico
    Gel
  • Color
    Ámbar translúcido
  • Capacidad del contenedor
    120 lb
  • Tipo de contenedor
    Perno
  • Punto de inflamación
    220° C (428° F)
  • Grado alimentario
    No
  • Formulario
    Gel
  • Estándares del sector cumplidos
    ISO 9000
  • Temperatura máxima
    500°F (260°C)
  • Caja fuerte de plástico
  • Removibilidad
  • Método de extracción
    Espíritus minerales
  • Aroma
    Leve
  • Estándares cumplidos
    Kosher
  • Rango de temperatura
    -45°F a 500 °F
  • Tipo
    Gel

Descripción general

Descripción del fabricante
82120 SUPER LUBE ANTICORROSIÓN
  • Amplio rango de temperatura
  • Excelente resistencia al agua salada y a la mayoría de detergentes
  • No se seca ni forma depósitos abrasivos dañinos
  • Sin separación de aceite
  • Buena resistencia de la película
  • Alta capacidad dieléctrica
  • Mejor protección de barrera que la grasa convencional
  • Protección superior contra la corrosión
  • Reduce el desgaste por fricción
  • Respetuoso con el medio ambiente
  • Biodegradable
  • Certificación Kosher

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo