Especificaciones
Dimensiones
- Peso neto1.3 lb
- Grado NLGI2
- Longitud total2.75 pulg.
- Ancho general5.63 pulg.
- Vida útil5 años
- Gravedad específica0.89 @ 60°F
- Contenido de VOCMenos del Than1 %
- Peso1.3 lb
Detalles
- Aditivos incluidosSyncolon® (PTFE)
- Contenido de alcoholNinguna
- Contenido de amoniacoNinguna
- Material basePAO
- Tipo de baseAceite
- Cepillo incluidoNo
- CertificaciónNSF, Kosher, GC-LB
- ColorÁmbar
- ComposiciónPropiedad exclusiva
- País de origenEE. UU.
- Punto de caídaMás de 550 °F
- ECCNNLR
- Punto de inflamaciónMás de 428°F
- Grado alimentarioSí
- FormularioGrasa
- Espesante de grasaSílice ahumada
- Uso en interiores y exterioresSí
- Plazo de entrega del fabricante10 días laborables
- Temperatura máxima de funcionamiento450 °F
- Temperatura máxima450 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-45 °F
- Calificación NSFH1
- Tipo de aceitePAO
- Cantidad del paquete1
- Caja fuerte de plásticoSí
- Hoja de datos del producto
- Línea de productosSuperlubricante®
- Método de extracciónBebidas espirituosas minerales
- AromaLeve
- Sin disolventesSí
- UPC_NO082353210138
- ViscosidadViscosidad (aceite base) cSt @ 100°C: (ASTM D445) 8 cSt @ 40° C: (ASTM D445) 69
- Resistencia al aguaSí
- Lavado con aguaMenos del 1 %
- Penetración trabajada60 recorridos accionados por penetración (ASTM D217) 265 – 295 mm/10
- Temperatura de trabajo-45°F a 450°F
Descripción general
- Dieléctrico
- Apto para alimentos y limpio
- No gotea, funciona ni se evapora
- Impermeable al agua salada, seguro en agua potable
- Durabilidad
- Evita el óxido y la corrosión al tiempo que reduce la fricción
- Amplio rango de temperatura
- Compatible con la mayoría de las demás grasas
- Excelente resistencia al agua y propiedades inhibidoras del óxido
- Dura más que las grasas convencionales de 3 a 4 veces
- NSF registrado (H1)
- Respetuoso con el medio ambiente
- Biodegradable
- Aprobado por NLGI GC-LB solo para grado 2
- Certificación Kosher