Motion
42011075

Werma
42011075

420.110.75 BALIZA LED DE DOBLE FLASH BM 24
Artículo MI #10778152
No. Fabricante 42011075
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Werma
42011075

420.110.75 BALIZA LED DE DOBLE FLASH BM 24
Artículo MI #10778152
No. Fabricante 42011075
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    89 mm
  • Altura
    101 mm
  • Peso
    132 g
  • Ancho
    91 mm

Detalles

  • Color
    Rojo
  • Color de la carcasa
    Negro
  • Hoja de especificaciones
  • Voltaje
    24 V

Descripción general

Descripción del fabricante
420.110.75 BALIZA LED DE DOBLE FLASH BM 24

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"