Motion
16844
Mascarilla facial de doble capa 6844 Black Balaclava
Artículo MI #10780077
No. Fabricante 16844
Precio30.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mascarilla facial de doble capa 6844 Black Balaclava
Artículo MI #10780077
No. Fabricante 16844
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
Precio30.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    10.25 pulg.
  • Peso
    0.14 lb
  • Ancho
    0.50 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • País de origen
    IDN
  • Descripción
    Mascarilla facial de doble capa 6844 Black Balaclava
  • Grupo y clase
    Calentamiento
  • Incluye
    1 Pasamontañas
  • Línea de productos
    N-Ferno
  • Serie
    Pasamontañas térmicos
  • UPC_NO
    720476168447

Descripción general

Descripción del fabricante
PASAMONTAÑAS NEGRO DE DOBLE CAPA 6844
  • La mascarilla facial de doble capa para pasamontañas N-Ferno® 6844 proporciona comodidad y protección multifuncional frente a condiciones climáticas extremas como el frío, el viento y la nieve. Este pasamontañas funciona como una máscara de esquí o un básico en el trabajo para mantenerte caliente y seco para que puedas concentrarte en la tarea que tienes entre manos. Una doble capa de tejido cubre la nariz y la boca para que puedas tirar de la capa exterior de nylon y spandex por debajo de la barbilla para revelar la capa inferior de malla suave y transpirable. Esto también es conveniente para evitar que sus gafas de seguridad o gafas de sol se empañen. Cúbrase todos los ojos excepto los ojos (ya que probablemente los necesitará) o úselos como mascarilla facial abierta o polaina para el cuello. Este pasamontañas multiusos se puede llevar cómodamente bajo el casco o el casco de esquí. Diseñado con material ligero, de secado rápido y muy elástico para ofrecer la máxima protección contra los elementos en condiciones adversas.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"