Motion
39D300
Corte de hielo 300 MAG. UNIDAD DE PERFORACIÓN
Artículo MI #10781071
No. Fabricante 39D300
Precio2,699.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Corte de hielo 300 MAG. UNIDAD DE PERFORACIÓN
Artículo MI #10781071
No. Fabricante 39D300
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
Precio2,699.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    8 pies
  • Altura
    20 pulg.
  • Longitud
    8 pulg.
  • Altura máxima
    28.46 pulg.
  • Columpio máximo
    120° ; 2 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    9.4 pulg.
  • Ancho
    24 pulg.

Detalles

  • Amperaje
    18
  • Incluye
    Estuche de transporte, mandril, conjunto de eje, gafas de seguridad, mango de eje, punzón de deriva, cinturón de seguridad, hexagonal de 3 mm, llave, anillo fijo, cepillos de carbono de repuesto, conjunto de botella de refrigerante.
  • Magnético
    Sí
  • Velocidad máxima
    500
  • Estilo de montaje
    Magnético
  • Número de velocidades
    Variable de 2 velocidades, reversible
  • Clasificación de potencia
    1800 W
  • Reversible
    Sí
  • Velocidad variable
    Sí
  • Voltaje
    120 V

Descripción general

Descripción del fabricante
39D300 ICECUT 300 MAG. UNIDAD DE PERFORACIÓN
  • Panel de control centrado, acceso directo, mango ergonómico, soporte para mandril, cable integrado de cuerpo completo, mango reversible de liberación rápida, detector de material y grosor, protector deslizante de acero, ligero

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo