Motion
58C007
PROTEC DE CORTE ENFRIADO 68 - 20L
Artículo MI #10781311
No. Fabricante 58C007
Precio190.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PROTEC DE CORTE ENFRIADO 68 - 20L
Artículo MI #10781311
No. Fabricante 58C007
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
Precio190.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    20 l / 5.2 gal
  • Grado ISO
    68
  • Peso
    39.6 lb

Detalles

  • Aplicaciones adicionales
    Mantenimiento, lubricación de guías deslizantes
  • Color
    Marrón
  • Composición
    Mezcla
  • Concentración
    RTU
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • ECCN
    Oído 99
  • Características y beneficios
    Posicionamiento exacto y seguro de la herramienta y la pieza de trabajo incluso bajo los niveles más altos; minimización de la fricción que ahorra energía y suaviza el movimiento; prevención eficaz de la corrosión y el desgaste; buena compatibilidad con refrigerantes; COOLCUT℮ PROTEC es un aceite para guías deslizantes de alto rendimiento con una base de aceite mineral especial. Los aditivos eficaces evitan de forma segura el deslizamiento de la varilla y garantizan una prevención óptima de la oxidación, la corrosión y el desgaste. Este aceite multiusos se puede utilizar para lubricar guías deslizantes de todo tipo bajo cargas elevadas (p. ej., máquinas herramienta, prensas de conformación) y también es adecuado para la lubricación hidráulica y general de máquinas.
  • Grado alimentario
    No
  • Tipo de fórmula
    Voc gratis
  • Código de armonización
    3403191090
  • Número de Upc del fabricante
    662980711651
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Tecnologías de superficie Walter
  • Cantidad del paquete
    1.000
  • Tipo de producto
    Aceites de corte y roscado
  • Nombre/número comercial
    PROTEC DE CORTE ENFRIADO
  • Tipo
    Aceite para guías deslizantes
  • UPC_NO
    662980711651

Descripción general

Descripción del fabricante
58C007 PROTEC DE CORTE ENFRIADO 68 - 20L
  • Posicionamiento exacto y seguro de la herramienta y la pieza de trabajo incluso bajo los niveles más altos; minimización de la fricción que ahorra energía y suaviza el movimiento; prevención eficaz de la corrosión y el desgaste; buena compatibilidad con refrigerantes; COOLCUT℮ PROTEC es un aceite para guías deslizantes de alto rendimiento con una base de aceite mineral especial. Los aditivos eficaces evitan de forma segura el deslizamiento de la varilla y garantizan una prevención óptima de la oxidación, la corrosión y el desgaste. Este aceite multiusos se puede utilizar para lubricar guías deslizantes de todo tipo bajo cargas elevadas (p. ej., máquinas herramienta, prensas de conformación) y también es adecuado para la lubricación hidráulica y general de máquinas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo