Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor20 l / 5.2 gal
- Peso48 lb
Detalles
- Aplicaciones adicionalesFresado, rectificado superficial y cilíndrico, roscado, torneado, taladrado
- ColorAmarillo
- ComposiciónMezcla
- ConcentraciónRTU
- Tipo de contenedorCubeta
- ECCNOído 99
- Características y beneficiosSemisintético; sin aminas secundarias; sin formaldehído; COOLCUT 150 es un refrigerante miscible en agua para mecanizado de servicio ligero a medio sin altas demandas de lubricidad. Es más adecuado para aceros y fundición.
- Grado alimentarioNo
- Tipo de fórmulaAgua miscible
- Código de armonización3403191090
- Número de Upc del fabricante662980883815
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Tecnologías de superficie Walter
- Aplicación del materialHierro fundido, acero inoxidable, acero, metales amarillos
- Cantidad del paquete1.000
- Tipo de productoAceites de corte y roscado
- Nombre/número comercialCORTE EN FRÍO 150
- TipoLubricante semisintético
- UPC_NO662980883815
Descripción general
- Semisintético; sin aminas secundarias; sin formaldehído; COOLCUT 150 es un refrigerante miscible en agua para mecanizado de servicio ligero a medio sin altas demandas de lubricidad. Es más adecuado para aceros y fundición.