Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor20 l / 5.2 gal
- Peso44.9 lb
Detalles
- Aplicaciones adicionalesOperaciones de rectificado, serrado y mecanizado
- ColorAmarillo
- ComposiciónMezcla
- ConcentraciónRTU
- Tipo de contenedorCubeta
- ECCNOído 99
- Características y beneficiosBuen rendimiento de rectificado; semisintético; sin aminas secundarias; sin formaldehído; COOLCUT 250 es un refrigerante miscible en agua para procesos de corte de metal en máquinas herramienta individuales, así como sistemas centralizados. Coolcut 250 es una opción especialmente eficaz y duradera para sus máquinas de sierras de banda y aplicaciones de sierra, que ofrece una vida útil más larga que todos los demás productos de “sierra de banda”. La acción de lavado superior garantiza la eliminación segura de virutas, una refrigeración perfecta y espacios de trabajo limpios.
- Grado alimentarioNo
- Tipo de fórmulaAgua miscible
- Código de armonización3403191990
- Número de Upc del fabricante662980701508
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Tecnologías de superficie Walter
- Aplicación del materialMáquina sierra de banda
- Cantidad del paquete1.000
- Tipo de productoAceites de corte y roscado
- Nombre/número comercialCORTE EN FRÍO 250
- TipoLubricante semisintético
- UPC_NO662980701508
Descripción general
- Buen rendimiento de rectificado; semisintético; sin aminas secundarias; sin formaldehído; COOLCUT 250 es un refrigerante miscible en agua para procesos de corte de metal en máquinas herramienta individuales, así como sistemas centralizados. Coolcut 250 es una opción especialmente eficaz y duradera para sus máquinas de sierras de banda y aplicaciones de sierra, que ofrece una vida útil más larga que todos los demás productos de “sierra de banda”. La acción de lavado superior garantiza la eliminación segura de virutas, una refrigeración perfecta y espacios de trabajo limpios.