Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor20 l / 5.2 gal
- Peso46.2 lb
Detalles
- Aplicaciones adicionalesTorneado, Fresado, Taladrado, Taladrado profundo, Roscado, Brocado, Ranurado
- ColorAmarillo
- ComposiciónMezcla
- ConcentraciónRTU
- Tipo de contenedorCubeta
- ECCNOído 99
- Características y beneficiosEl mayor rendimiento para aplicaciones de corte severas; Diseñado especialmente para acero inoxidable y aleaciones de alta tensión; Baja resistencia al arrastre, baja niebla y baja pérdida de evaporación; Fácil de eliminar con limpiadores acuosos o de hidrocarburos; Sin cloro ni zinc; Aceites base de bajas emisiones; Fabricado con aditivos EP; Viscosidad cinemática = 16 mm2/s (400 C); COOLCUT- NEO 3724 N es un aceite de corte de muy alto rendimiento fabricado con aceites base de bajas emisiones y aditivos EP eficaces para operaciones de corte severas. Este fluido, de aplicación universal para torneado, fresado, escariado, taladrado profundo, roscado y mucho más, está diseñado para su uso específico en materiales de alta tensión como aceros de alta aleación, aceros aleados con níquel y titanio y aceros inoxidables.
- Grado alimentarioNo
- Tipo de fórmulaAceite de corte
- Código de armonización3403191990
- Número de Upc del fabricante662980732847
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Tecnologías de superficie Walter
- Aplicación del materialAcero inoxidable, acero, hierro fundido, titanio
- Cantidad del paquete1.000
- Tipo de productoAceites de corte y roscado
- Nombre/número comercialCORTE ENFRIADO NEO 3724 N
- TipoAceite
- UPC_NO662980732847
Descripción general
- El mayor rendimiento para aplicaciones de corte severas; Diseñado especialmente para acero inoxidable y aleaciones de alta tensión; Baja resistencia al arrastre, baja niebla y baja pérdida de evaporación; Fácil de eliminar con limpiadores acuosos o de hidrocarburos; Sin cloro ni zinc; Aceites base de bajas emisiones; Fabricado con aditivos EP; Viscosidad cinemática = 16 mm2/s (400 C); COOLCUT- NEO 3724 N es un aceite de corte de muy alto rendimiento fabricado con aceites base de bajas emisiones y aditivos EP eficaces para operaciones de corte severas. Este fluido, de aplicación universal para torneado, fresado, escariado, taladrado profundo, roscado y mucho más, está diseñado para su uso específico en materiales de alta tensión como aceros de alta aleación, aceros aleados con níquel y titanio y aceros inoxidables.