Motion
58A407
REFRIGERACIÓN SYN 400 BF -20L
Artículo MI #10781332
No. Fabricante 58A407
Precio521.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
REFRIGERACIÓN SYN 400 BF -20L
Artículo MI #10781332
No. Fabricante 58A407
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
Precio521.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    20 l / 5.2 gal
  • Peso
    50 lb

Detalles

  • Aplicaciones adicionales
    Torneado, fresado, taladrado, taladrado profundo, roscado, escariado, rectificado de superficies y cilíndrico, rectificado sin centro, rectificado de perfil
  • Color
    Amarillo
  • Composición
    Mezcla
  • Concentración
    RTU
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • ECCN
    Oído 99
  • Características y beneficios
    Solución ligeramente turbia e incolora; alta lubricidad para operaciones medias-graves y severas; vida útil prolongada del refrigerante; universalmente aplicable a diversos materiales y operaciones; sin formaldehído; COOLCUT℮ SYN 400 BF es un refrigerante miscible en agua utilizado en operaciones de amolado y corte en máquinas herramienta individuales, así como en sistemas centralizados. Este refrigerante está diseñado para operaciones severas de amolado y corte con alta demanda de lubricidad. Es más adecuado para aleaciones de aluminio de todo tipo, incluidas aleaciones aeroespaciales sensibles. También es adecuado para aceros, aceros inoxidables, titanio, metales amarillos y otros materiales.
  • Grado alimentario
    No
  • Tipo de fórmula
    Voc gratis
  • Código de armonización
    3403191990
  • Número de Upc del fabricante
    662980841358
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Tecnologías de superficie Walter
  • Aplicación del material
    Acero, acero inoxidable, aluminio, metales amarillos, titanio, cerámica de vidrio
  • Cantidad del paquete
    1.000
  • Tipo de producto
    Aceites de corte y roscado
  • Nombre/número comercial
    COOLCUT℮ SYN 400 BF
  • Tipo
    Agua soluble
  • UPC_NO
    662980841358

Descripción general

Descripción del fabricante
58A407 SIN. DE CORTE EN FRÍO 400 BF -20L
  • Solución ligeramente turbia e incolora; alta lubricidad para operaciones medias-graves y severas; vida útil prolongada del refrigerante; universalmente aplicable a diversos materiales y operaciones; sin formaldehído; COOLCUT℮ SYN 400 BF es un refrigerante miscible en agua utilizado en operaciones de amolado y corte en máquinas herramienta individuales, así como en sistemas centralizados. Este refrigerante está diseñado para operaciones severas de amolado y corte con alta demanda de lubricidad. Es más adecuado para aleaciones de aluminio de todo tipo, incluidas aleaciones aeroespaciales sensibles. También es adecuado para aceros, aceros inoxidables, titanio, metales amarillos y otros materiales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo