Motion
58B507
COOLCUT NEO SYN HP - 20L
Artículo MI #10781335
No. Fabricante 58B507
Precio521.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
COOLCUT NEO SYN HP - 20L
Artículo MI #10781335
No. Fabricante 58B507
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
Precio521.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    20 l / 5.2 gal
  • Peso
    39.6 lb

Detalles

  • Aplicaciones adicionales
    Torneado, fresado, rectificado sin centro, rectificado de perfil
  • Color
    Amarillo
  • Composición
    Mezcla
  • Concentración
    RTU
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • ECCN
    Oído 99
  • Características y beneficios
    Baja resistencia al arrastre; Lubricación controlada para prolongar la vida útil de la rueda y los intervalos de aplicación del apósito; Separación óptima del aire para una refrigeración fiable y mantener la porosidad de la rueda libre; Garantiza procesos fiables para una amplia variedad de aplicaciones; Alto rendimiento de rectificado; Transparente y casi incoloro; COOLCUT℮ SYN NEO HP es un aceite de corte limpio diseñado para rectificado de alto rendimiento. Incluye hidrocarburos sintéticos y aditivos especiales para mejorar el rendimiento de amolado. Este aceite recto es adecuado para procesos de esmerilado de alto rendimiento (p. ej., fabricación de herramientas de metal duro).
  • Grado alimentario
    No
  • Tipo de fórmula
    Voc gratis
  • Código de armonización
    3403191090
  • Número de Upc del fabricante
    662980710326
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Tecnologías de superficie Walter
  • Aplicación del material
    Acero inoxidable, acero, metales amarillos, titanio, metal duro
  • Cantidad del paquete
    1.000
  • Tipo de producto
    Aceites de corte y roscado
  • Nombre/número comercial
    COOLCUT℮ SYN NEO HP
  • Tipo
    Aceite sintético de molienda
  • UPC_NO
    662980710326

Descripción general

Descripción del fabricante
58B507 HP DE NEOSINCRONIZACIÓN DE CORTE FRÍO - 20L
  • Baja resistencia al arrastre; Lubricación controlada para prolongar la vida útil de la rueda y los intervalos de aplicación del apósito; Separación óptima del aire para una refrigeración fiable y mantener la porosidad de la rueda libre; Garantiza procesos fiables para una amplia variedad de aplicaciones; Alto rendimiento de rectificado; Transparente y casi incoloro; COOLCUT℮ SYN NEO HP es un aceite de corte limpio diseñado para rectificado de alto rendimiento. Incluye hidrocarburos sintéticos y aditivos especiales para mejorar el rendimiento de amolado. Este aceite recto es adecuado para procesos de esmerilado de alto rendimiento (p. ej., fabricación de herramientas de metal duro).

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo