Motion
53C027 CORTE ENFRIADO S-50/20 LTR

Walter Surface Technologies
53C027 COOLCUT S-50/20 LTR

CORTE ENFRIADO S-50 20 L
Artículo MI #10781337
No. Fabricante 53C027 COOLCUT S-50/20 LTR
Precio580.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Walter Surface Technologies
53C027 COOLCUT S-50/20 LTR

CORTE ENFRIADO S-50 20 L
Artículo MI #10781337
No. Fabricante 53C027 COOLCUT S-50/20 LTR
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
Precio580.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    20 l / 5.2 gal
  • Peso
    43.9 lb

Detalles

  • Aplicación
    Lubricante de corte
  • Color
    Amarillo
  • Composición
    Mezcla
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Grado alimentario
    No
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Tecnologías de superficie Walter
  • Línea de productos
    CORTE ENFRIADO S-50™
  • Tipo
    Líquido

Descripción general

Descripción del fabricante
53C027 CORTE ENFRIADO S-50/20 LTR
  • Formulado con protección extendida contra la corrosión; Emulsión estable; Se puede diluir hasta 1:30; Contiene aditivos de presión extrema (EP); Sin bactericidas; Resiste hasta 80 bares de presión; Contiene aditivos EP no clorados; Funciona con presiones de hasta 1,100 psi; Para su uso en: Titanio, Aluminio, Metales no ferrosos, Acero de alta resistencia, Acero inoxidable, Acero; Taladrado, Fresado, Fresado, Sierras, Torneado; El Coolcut S-50™ es un dispositivo listo para usar, lubricante de corte de metal de alto rendimiento especialmente diseñado para operaciones de eliminación de metal automáticas y semiautomáticas, incluso en procesos de mecanizado severos y condiciones de alta presión. Ideal para materiales difíciles de mecanizar.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo