Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor200 l / 52.8 gal
- Grado ISO68
- Peso407 lb
Detalles
- Aplicaciones adicionalesMantenimiento, lubricación de guías deslizantes
- ColorMarrón
- ComposiciónMezcla
- ConcentraciónRTU
- Tipo de contenedorTambor
- ECCNOído 99
- Características y beneficiosPosicionamiento exacto y seguro de la herramienta y la pieza de trabajo incluso bajo los niveles más altos; minimización de la fricción que ahorra energía y suaviza el movimiento; prevención eficaz de la corrosión y el desgaste; buena compatibilidad con refrigerantes; COOLCUT℮ PROTEC es un aceite para guías deslizantes de alto rendimiento con una base de aceite mineral especial. Los aditivos eficaces evitan de forma segura el deslizamiento de la varilla y garantizan una prevención óptima de la oxidación, la corrosión y el desgaste. Este aceite multiusos se puede utilizar para lubricar guías deslizantes de todo tipo bajo cargas elevadas (p. ej., máquinas herramienta, prensas de conformación) y también es adecuado para la lubricación hidráulica y general de máquinas.
- Grado alimentarioNo
- Tipo de fórmulaVoc gratis
- Código de armonización3403191090
- Número de Upc del fabricante662980877104
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Tecnologías de superficie Walter
- Cantidad del paquete1.000
- Tipo de productoAceites de corte y roscado
- Nombre/número comercialPROTEC DE CORTE ENFRIADO
- TipoAceite para guías deslizantes
- UPC_NO662980877104
Descripción general
- Posicionamiento exacto y seguro de la herramienta y la pieza de trabajo incluso bajo los niveles más altos; minimización de la fricción que ahorra energía y suaviza el movimiento; prevención eficaz de la corrosión y el desgaste; buena compatibilidad con refrigerantes; COOLCUT℮ PROTEC es un aceite para guías deslizantes de alto rendimiento con una base de aceite mineral especial. Los aditivos eficaces evitan de forma segura el deslizamiento de la varilla y garantizan una prevención óptima de la oxidación, la corrosión y el desgaste. Este aceite multiusos se puede utilizar para lubricar guías deslizantes de todo tipo bajo cargas elevadas (p. ej., máquinas herramienta, prensas de conformación) y también es adecuado para la lubricación hidráulica y general de máquinas.