Motion
58A708
Lubricante soluble en agua - Tipo: miscible en agua, 200 l / 52.8 gal, bidón
Artículo MI #10781351
No. Fabricante 58A708
Precio2,134.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricante soluble en agua - Tipo: miscible en agua, 200 l / 52.8 gal, bidón
Artículo MI #10781351
No. Fabricante 58A708
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
Precio2,134.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    200 l / 52.8 gal
  • Peso
    528 lb

Detalles

  • Aplicaciones adicionales
    Rectificado cilíndrico y de superficie
  • Apariencia
    Líquido amarillo
  • Aplicación
    Rectificado cilíndrico y de superficie
  • Color
    Borrar
  • Composición
    Mezcla
  • Concentración
    RTU
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • ECCN
    Oído 99
  • Características y beneficios
    Buen rendimiento de rectificado; Larga vida útil del refrigerante; Solución transparente e incolora; Vida útil del refrigerante mejorada; COOLCUT℮ SYN GRIND es un refrigerante miscible en agua para procesos de rectificado en máquinas herramienta individuales, así como en sistemas centralizados. La excelente acción de lavado del fluido garantiza unas ruedas de rectificado limpias y una refrigeración perfecta. Este refrigerante elimina la necesidad de lubricidad durante el rectificado superficial o circular. Es más adecuado para trabajar con materiales ferrosos y vidrio.
  • Grado alimentario
    No
  • Tipo de fórmula
    Voc gratis
  • Código de armonización
    3403191090
  • Número de Upc del fabricante
    662980458327
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Tecnologías de superficie Walter
  • Aplicación del material
    Acero inoxidable, acero, hierro fundido, aluminio, titanio, cerámica de vidrio
  • Tipo de aceite
    Aceite de corte
  • Cantidad del paquete
    1.000
  • Punto de vertido
    -11 °F
  • Tipo de producto
    Aceites de corte y roscado
  • Serie
    CORTE FRÍO
  • Nombre/número comercial
    GRIND DE SINCRONIZACIÓN DE CORTE ENFRIADO
  • Tipo
    Agua miscible
  • UPC_NO
    662980458327

Descripción general

Descripción del fabricante
58A708 MOLIENDA SINFÓNICA DE CORTE EN FRÍO - 200L
  • Buen rendimiento de rectificado; Larga vida útil del refrigerante; Solución transparente e incolora; Vida útil del refrigerante mejorada; COOLCUT℮ SYN GRIND es un refrigerante miscible en agua para procesos de rectificado en máquinas herramienta individuales, así como en sistemas centralizados. La excelente acción de lavado del fluido garantiza unas ruedas de rectificado limpias y una refrigeración perfecta. Este refrigerante elimina la necesidad de lubricidad durante el rectificado superficial o circular. Es más adecuado para trabajar con materiales ferrosos y vidrio.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo