Motion
58B308
COOLCUT NEO AP - 200L
Artículo MI #10781353
No. Fabricante 58B308
Precio3,508.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
COOLCUT NEO AP - 200L
Artículo MI #10781353
No. Fabricante 58B308
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
Precio3,508.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    200 l / 52.8 gal
  • Peso
    420.2 lb

Detalles

  • Aplicaciones adicionales
    Torneado, fresado, taladrado de engranajes, taladrado, taladrado profundo, roscado, escariado
  • Composición
    Mezcla
  • Concentración
    RTU
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • ECCN
    Oído 99
  • Características y beneficios
    Formulado con aceites base de bajas emisiones más aditivos efectivos de presión extrema; viscosidad adecuada según los requisitos del proceso; aceites base de bajas emisiones; sin zinc, sin cloro. ;
  • Grado alimentario
    No
  • Tipo de fórmula
    Aceite multifunción
  • Código de armonización
    3403191990
  • Número de Upc del fabricante
    662980771228
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Tecnologías de superficie Walter
  • Aplicación del material
    Acero inoxidable, acero, hierro fundido, aluminio, metales amarillos
  • Cantidad del paquete
    1.000
  • Tipo de producto
    Aceites de corte y roscado
  • Nombre/número comercial
    COOLCUT® NEO AP
  • Tipo
    Aceite
  • UPC_NO
    662980771228

Descripción general

Descripción del fabricante
58B308 COOLCUT NEO AP - 200L
  • Formulado con aceites base de bajas emisiones más aditivos efectivos de presión extrema; viscosidad adecuada según los requisitos del proceso; aceites base de bajas emisiones; sin zinc, sin cloro. ;

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo