Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor200 l / 52.8 gal
- Peso488 lb
Detalles
- Aplicaciones adicionalesTorneado, fresado, rectificado sin centro, rectificado de perfil
- ColorAmarillo
- ComposiciónMezcla
- ConcentraciónRTU
- Tipo de contenedorTambor
- ECCNOído 99
- Características y beneficiosBaja resistencia al arrastre; Lubricación controlada para prolongar la vida útil de la rueda y los intervalos de aplicación del apósito; Separación óptima del aire para una refrigeración fiable y mantener la porosidad de la rueda libre; Garantiza procesos fiables para una amplia variedad de aplicaciones; Alto rendimiento de rectificado; Transparente y casi incoloro; COOLCUT℮ SYN NEO HP es un aceite de corte limpio diseñado para rectificado de alto rendimiento. Incluye hidrocarburos sintéticos y aditivos especiales para mejorar el rendimiento de amolado. Este aceite recto es adecuado para procesos de esmerilado de alto rendimiento (p. ej., fabricación de herramientas de metal duro).
- Grado alimentarioNo
- Tipo de fórmulaVoc gratis
- Código de armonización3403191090
- Número de Upc del fabricante662980642559
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Tecnologías de superficie Walter
- Aplicación del materialAcero inoxidable, acero, metales amarillos, titanio, metal duro
- Cantidad del paquete1.000
- Tipo de productoAceites de corte y roscado
- Nombre/número comercialCOOLCUT℮ SYN NEO HP
- TipoAceite sintético de molienda
- UPC_NO662980642559
Descripción general
- Baja resistencia al arrastre; Lubricación controlada para prolongar la vida útil de la rueda y los intervalos de aplicación del apósito; Separación óptima del aire para una refrigeración fiable y mantener la porosidad de la rueda libre; Garantiza procesos fiables para una amplia variedad de aplicaciones; Alto rendimiento de rectificado; Transparente y casi incoloro; COOLCUT℮ SYN NEO HP es un aceite de corte limpio diseñado para rectificado de alto rendimiento. Incluye hidrocarburos sintéticos y aditivos especiales para mejorar el rendimiento de amolado. Este aceite recto es adecuado para procesos de esmerilado de alto rendimiento (p. ej., fabricación de herramientas de metal duro).