Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor1000 l / 264 gal
- Peso448.8 lb
Detalles
- Aplicaciones adicionalesTorneado, fresado, taladrado, roscado, rectificado de superficies y cilíndrico, rectificado sin centro, rectificado de perfil
- ColorMarrón
- ComposiciónMezcla
- ConcentraciónRTU
- Tipo de contenedorBolso
- ECCNOído 99
- Características y beneficiosSin bactericidas; Emulsión muy estable, sin bactericidas; Aplicable universalmente; Vida útil del refrigerante mejorada; Muy buena filtrabilidad; Semisintético; COOLCUT 400 U es un refrigerante miscible en agua para procesos de corte de metal en máquinas herramienta individuales, así como en sistemas centralizados. Su fórmula especial proporciona una alta estabilidad de la emulsión, una mayor vida útil del refrigerante, una acción de lavado superior y una eliminación segura de virutas para espacios de trabajo limpios. Este refrigerante es universalmente aplicable para su uso en procesos de corte y esmerilado de medios a severos. Es adecuado para el procesamiento de materiales mixtos (hierro fundido, aceros, metales amarillos y aluminio).
- Grado alimentarioNo
- Tipo de fórmulaVoc gratis
- Código de armonización3403191090
- Número de Upc del fabricante662980218419
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Tecnologías de superficie Walter
- Aplicación del materialAcero inoxidable, acero, hierro fundido, aluminio, metales amarillos
- Cantidad del paquete1.000
- Tipo de productoAceites de corte y roscado
- Nombre/número comercialCORTE ENFRIADO 400 U
- TipoLubricante semisintético
- UPC_NO662980218419
Descripción general
- Sin bactericidas; Emulsión muy estable, sin bactericidas; Aplicable universalmente; Vida útil del refrigerante mejorada; Muy buena filtrabilidad; Semisintético; COOLCUT 400 U es un refrigerante miscible en agua para procesos de corte de metal en máquinas herramienta individuales, así como en sistemas centralizados. Su fórmula especial proporciona una alta estabilidad de la emulsión, una mayor vida útil del refrigerante, una acción de lavado superior y una eliminación segura de virutas para espacios de trabajo limpios. Este refrigerante es universalmente aplicable para su uso en procesos de corte y esmerilado de medios a severos. Es adecuado para el procesamiento de materiales mixtos (hierro fundido, aceros, metales amarillos y aluminio).