Motion
58A299
CORTE ENFRIADO 200 BF - 1000L
Artículo MI #10781372
No. Fabricante 58A299
Precio11,676.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CORTE ENFRIADO 200 BF - 1000L
Artículo MI #10781372
No. Fabricante 58A299
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
Precio11,676.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1000 l / 264 gal
  • Peso
    2035 lb

Detalles

  • Aplicaciones adicionales
    MRO
  • Color
    Amarillo
  • Composición
    Mezcla
  • Concentración
    RTU
  • Tipo de contenedor
    Bolso
  • ECCN
    Oído 99
  • Características y beneficios
    Semisintético; sin barón, sin bactericidas, sin MEA; emulsión muy finamente dispersa; excelente rendimiento de amolado; relación precio-rendimiento perfecta; COOLCUT 200 BF es un refrigerante seguro que ofrece una excelente relación precio-rendimiento. Sus buenas acciones de lavado garantizan un área de trabajo limpia. Este refrigerante es especialmente adecuado para procesos de ginding, así como para todas las operaciones de corte medio como taladrado y fresado.
  • Grado alimentario
    No
  • Tipo de fórmula
    Voc gratis
  • Código de armonización
    3403191990
  • Número de Upc del fabricante
    662980724361
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Tecnologías de superficie Walter
  • Aplicación del material
    Acero, hierro fundido, acero inoxidable, aluminio, metales amarillos
  • Cantidad del paquete
    1.000
  • Tipo de producto
    Aceites de corte y roscado
  • Nombre/número comercial
    CORTE EN FRÍO 200 BF
  • Tipo
    Sin boro
  • UPC_NO
    662980724361

Descripción general

Descripción del fabricante
58A299 CORTE ENFRIADO 200 BF - 1000L
  • Semisintético; sin barón, sin bactericidas, sin MEA; emulsión muy finamente dispersa; excelente rendimiento de amolado; relación precio-rendimiento perfecta; COOLCUT 200 BF es un refrigerante seguro que ofrece una excelente relación precio-rendimiento. Sus buenas acciones de lavado garantizan un área de trabajo limpia. Este refrigerante es especialmente adecuado para procesos de ginding, así como para todas las operaciones de corte medio como taladrado y fresado.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo