Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor1000 l / 264 gal
- Peso2090 lb
Detalles
- AplicaciónLubricante de corte
- ColorAmarillo
- ComposiciónMezcla
- Tipo de contenedorBolso
- Grado alimentarioNo
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Tecnologías de superficie Walter
- Línea de productosCORTE ENFRIADO S-50™
- TipoLíquido
Descripción general
- Formulado con protección extendida contra la corrosión; Emulsión estable; Se puede diluir hasta 1:30; Contiene aditivos de presión extrema (EP); Sin bactericidas; Resiste hasta 80 bares de presión; Contiene aditivos EP no clorados; Funciona con presiones de hasta 1,100 psi; Para su uso en: Titanio, Aluminio, Metales no ferrosos, Acero de alta resistencia, Acero inoxidable, Acero; Taladrado, Fresado, Fresado, Sierras, Torneado; El Coolcut S-50™ es un dispositivo listo para usar, lubricante de corte de metal de alto rendimiento especialmente diseñado para operaciones de eliminación de metal automáticas y semiautomáticas, incluso en procesos de mecanizado severos y condiciones de alta presión. Ideal para materiales difíciles de mecanizar.