Motion
22226CAG5MKE4C3-HTF

NSK CORP, BEARING DIV
22226CAG5MKE4C3-HTF

Cojinete de rodillos esférico - 130 mm D.I., 230 mm D.E., 64 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #10782819
No. Fabricante 22226CAG5MKE4C3-HTF
Precio2,301.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
22226CAG5MKE4C3-HTF

Cojinete de rodillos esférico - 130 mm D.I., 230 mm D.E., 64 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #10782819
No. Fabricante 22226CAG5MKE4C3-HTF
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
Precio2,301.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    130 mm
  • Radio de filete
    2.50 mm
  • Exterior Diámetro  
    230 mm
  • En general Ancho  
    64 mm
  • Peso
    11 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos, serie 222, HTF: acero Hi-TF de larga duración
  • Capacidad de carga dinámica
    565000 N
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    029176997044
  • RPM Máx.
    1900 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    1500 rpm
  • Velocidad máxima
    1900 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    222
  • Capacidad de carga estática
    815000 N
  • UPC_NO
    029176997044

Descripción general

Descripción del fabricante
22226CAG5MKE4C3-HTF BARRA DE RODILLO ESFÉRICA