Motion
NJ328EMC3
NSK Medium Cylindrical Roller Bearing, 140 mm Dia Bore, 300 mm OD, 1 Row, 62 mm W, 815000 N Dynamic/114000 N Static Load
Artículo MI #10783158
No. Fabricante NJ328EMC3
Precio7,219.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NSK Medium Cylindrical Roller Bearing, 140 mm Dia Bore, 300 mm OD, 1 Row, 62 mm W, 815000 N Dynamic/114000 N Static Load
Artículo MI #10783158
No. Fabricante NJ328EMC3
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
Precio7,219.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    140 mm
  • Exterior Diámetro  
    300 mm
  • En general Ancho  
    280 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Número de Upc del fabricante
    029176021619
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    029176021619

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ328EMC3 COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICOS CUMPLIDO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"