Motion
4328
4328 2-Ply 100 Poliéster Negro PVC Costilla longitudinal x Tejido Whisper desnudo Antiestático/Retardante al fuego
Artículo MI #10811350
No. Fabricante 4328
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
4328 2-Ply 100 Poliéster Negro PVC Costilla longitudinal x Tejido Whisper desnudo Antiestático/Retardante al fuego
Artículo MI #10811350
No. Fabricante 4328
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la correa
    0.110 pulg.
  • Diámetro mínimo de la polea
    2 pulg.
  • Grosor
    0.110 pulg.
  • Peso por pulgada
    0.053 lb

Detalles

  • cocodrilo
    1
  • Protección antiestática
    Sí
  • Categoría de correa
    PVC
  • Tipo de correa
    Ligero
  • Cubierta inferior
    Tejido de susurro desnudo
  • Caja
    Monofilamento
  • Recortadora
    UX1
  • Color
    Negro
  • Compuesto
    PVC
  • Elongación en el descanso
    1-2 %
  • Empalme sin fin
    Dedo
  • Resistente al fuego
    Resistente al fuego
  • Perno Flexco activado
    No recomendado
  • Remache Flexco
    No recomendado
  • Resistente al aceite
    No resistente al aceite
  • Remache de plástico
    APF150 B
  • Espiral de plástico
    ASL60
  • Pliegue
    2
  • Tipo de producto
    Correas de PVC
  • Placa sólida
    No recomendado
  • Grapa
    RS62
  • Rango de temperatura
    20°F a 175 °F
  • Cubierta superior
    Impresión
  • Fuerza de trabajo
    100 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PVC 2M 100 BLK LRXB 2 CAPAS 100 NEGRO PVC
  • Correa rígida cruzada de 2 capas
  • Cuenta con una cubierta superior de PVC suave de gran agarre y acanalado longitudinal con un tejido lateral de polea de bajo ruido
  • Diseñado específicamente para su uso en grandes centros de distribución y transportadores inclinados
  • La correa es conductora estática y retardante de llamas

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno