Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno70 mm
- Diámetro mín. del orificio70 mm
- Exterior Diámetro110 mm
- Longitud total70 mm
- Peso2.7 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Presión de la superficie del cubo131 N/mm
- Número de catálogo del fabricante7515-070
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante842058107641
- Par de torsión máximo transmitido7280 Nm
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- Fuerza axial transmisible3386 kN/lbs
- UPC_NO842058107641
Descripción general
- Especialmente para la transmisión de momento de doblado, el conjunto de bloqueo de 3 piezas diseñado con menor tensión en el propio conjunto de bloqueo. Disponible en tamaños de 60 a 640 mm.