Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno110 mm
- Diámetro mín. del orificio110 mm
- Exterior Diámetro155 mm
- Longitud total82 mm
- Peso2.7 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Presión de la superficie del cubo135 N/mm
- Número de catálogo del fabricante7515-110
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante842058107719
- Par de torsión máximo transmitido20769 Nm
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- Fuerza axial transmisible378 kN/lbs
- UPC_NO842058107719
Descripción general
- Especialmente para la transmisión de momento de doblado, el conjunto de bloqueo de 3 piezas diseñado con menor tensión en el propio conjunto de bloqueo. Disponible en tamaños de 60 a 640 mm.