Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro mín. del orificio130 mm
- Exterior Diámetro180 mm
- Longitud total91 mm
- Peso2.7 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Presión de la superficie del cubo146 N/mm
- Número de catálogo del fabricante7515-130
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante842058107733
- Par de torsión máximo transmitido34364 Nm
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- Fuerza axial transmisible286 kN/lbs
- UPC_NO842058107733
Descripción general
- Especialmente para la transmisión de momento de doblado, el conjunto de bloqueo de 3 piezas diseñado con menor tensión en el propio conjunto de bloqueo. Disponible en tamaños de 60 a 640 mm.