Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro mín. del orificio140 mm
- Exterior Diámetro190 mm
- Longitud total91 mm
- Peso2.7 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Número de catálogo del fabricante7515-140
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante842058107740
- Par de torsión máximo transmitido39651 Nm
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- UPC_NO842058107740
Descripción general
- Especialmente para la transmisión de momento de doblado, el conjunto de bloqueo de 3 piezas diseñado con menor tensión en el propio conjunto de bloqueo. Disponible en tamaños de 60 a 640 mm.