Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno130 mm
- Longitud hasta Agujero68 mm
- Exterior Diámetro180 mm
- Longitud total84 mm
Detalles
- Página de producto del fabricante
- Par de torsión máximo transmitido14247 Nm
Descripción general
- Conjunto de bloqueo para la transmisión de pares de torsión, fuerzas axiales y momentos de doblado altos a presiones de contacto reducidas, con requisitos especiales para el verdadero funcionamiento de las piezas sujetas
- Características especiales: con el ángulo largo y plano de los conos, las cargas requeridas se pueden transferir con un conjunto de bloqueo RfN 7015.0
- Durante el montaje del conjunto de bloqueo, el eje y el cubo permanecen en posición, en comparación con los tipos de construcción de tres partes, por lo que se proporciona seguridad adicional
- El eje y el cubo solo están cargados por compresión
- Momento de plegado y cargas radiales: se pueden transmitir cargas combinadas
- Excelente capacidad de centrado: con un diseño relativamente ancho y la red de precentrado RfN 7015.1
- El conjunto de bloqueo tiene una excelente capacidad de centrado