Motion
RFN 7015-150
Conjunto de bloqueo sin llave - 150 mm D.I., 200 mm D.E., 68 mm LTB
Artículo MI #10811380
No. Fabricante RFN 7015-150
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conjunto de bloqueo sin llave - 150 mm D.I., 200 mm D.E., 68 mm LTB
Artículo MI #10811380
No. Fabricante RFN 7015-150
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    150 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    68 mm
  • Exterior Diámetro  
    200 mm
  • Longitud total
    84 mm

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Par de torsión máximo transmitido
    17534 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
RFN 7015-150
  • Conjunto de bloqueo para la transmisión de pares de torsión, fuerzas axiales y momentos de doblado altos a presiones de contacto reducidas, con requisitos especiales para el verdadero funcionamiento de las piezas sujetas
  • Características especiales: con el ángulo largo y plano de los conos, las cargas requeridas se pueden transferir con un conjunto de bloqueo RfN 7015.0
  • Durante el montaje del conjunto de bloqueo, el eje y el cubo permanecen en posición, en comparación con los tipos de construcción de tres partes, por lo que se proporciona seguridad adicional
  • El eje y el cubo solo están cargados por compresión
  • Momento de plegado y cargas radiales: se pueden transmitir cargas combinadas
  • Excelente capacidad de centrado: con un diseño relativamente ancho y la red de precentrado RfN 7015.1
  • El conjunto de bloqueo tiene una excelente capacidad de centrado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno