Motion
RFN 7015-160
Conjunto de bloqueo sin llave - 160 mm D.I., 210 mm D.E., 68 mm LTB
Artículo MI #10811382
No. Fabricante RFN 7015-160
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conjunto de bloqueo sin llave - 160 mm D.I., 210 mm D.E., 68 mm LTB
Artículo MI #10811382
No. Fabricante RFN 7015-160
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    160 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    68 mm
  • Exterior Diámetro  
    210 mm
  • Longitud total
    86 mm

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Par de torsión máximo transmitido
    47858 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
RFN 7015-160
  • Conjunto de bloqueo de precisión para la transmisión de fuerzas axiales y pares máximos con demandas especiales sobre la concentricidad de las piezas de la pinza, así como para aplicaciones sometidas a momentos de doblado
  • Grandes fuerzas periféricas transmitibles: gracias a los conos largos y planos, es posible transmitir los máximos pares y fuerzas axiales con un conjunto de bloqueo RfN 7015.0
  • Durante la instalación, el conjunto de bloqueo, el eje y el cubo permanecen en posición entre sí, en comparación con las versiones de 3 piezas, por lo que se proporciona una seguridad adicional
  • El eje y el cubo solo están cargados por compresión
  • Momento de plegado y cargas radiales: se pueden transmitir cargas combinadas
  • Excelente capacidad de centrado: con un diseño relativamente ancho y la red de precentrado RfN 7015.0
  • El conjunto de bloqueo tiene una excelente capacidad de centrado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno