Motion
7014-070
CONJUNTO DE BLOQUEO 70 X 120 RFN 7014
Artículo MI #10811386
No. Fabricante 7014-070
Precio563.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CONJUNTO DE BLOQUEO 70 X 120 RFN 7014
Artículo MI #10811386
No. Fabricante 7014-070
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
Precio563.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro mín. del orificio
    70 mm
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • Longitud total
    74 mm
  • Peso
    3.3 kg

Detalles

  • Descripción
    CASQUILLO SIN LLAVE
  • Presión de la superficie del cubo
    117 N/mm
  • Número de catálogo del fabricante
    7014-070
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    842058102141
  • Par de torsión máximo transmitido
    6850 Nm
  • Tipos de productos
    Casquillos sin llave
  • Fuerza axial transmisible
    196 kN/lbs
  • UPC_NO
    842058102141

Descripción general

Descripción del fabricante
RFN 7014-070
  • Este dispositivo de bloqueo, con doble ahusado similar al tipo 7012 , está diseñado para transmitir pares de torsión extremadamente altos.
  • A diferencia del estilo 7012 , el dispositivo 7014 ofrece una buena capacidad de centrado debido a su diseño relativamente largo, lo que hace innecesaria una sección de buje de precentrado.
  • Su diseño también proporciona un diámetro interior diferente al diámetro exterior, por lo que no es intercambiable con los otros tipos de RINGFEDER®.
  • Disponible en tamaños de 70 a 300 mm

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno