Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro mín. del orificio90 mm
- Exterior Diámetro140 mm
- Longitud total74 mm
- Peso4.0 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Presión de la superficie del cubo150 N/mm
- Número de catálogo del fabricante7014-090
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante842058102165
- Par de torsión máximo transmitido13000 Nm
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- Fuerza axial transmisible289 kN/lbs
- UPC_NO842058102165
Descripción general
Descripción del fabricante
RFN 7014-090
- Este dispositivo de bloqueo, con doble ahusado similar al tipo 7012 , está diseñado para transmitir pares de torsión extremadamente altos.
- A diferencia del estilo 7012 , el dispositivo 7014 ofrece una buena capacidad de centrado debido a su diseño relativamente largo, lo que hace innecesaria una sección de buje de precentrado.
- Su diseño también proporciona un diámetro interior diferente al diámetro exterior, por lo que no es intercambiable con los otros tipos de RINGFEDER®.
- Disponible en tamaños de 70 a 300 mm