Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno200 mm
- Longitud hasta Agujero88 mm
- Exterior Diámetro260 mm
- Longitud total108 mm
Detalles
- Página de producto del fabricante
- Par de torsión máximo transmitido93522 Nm
Descripción general
- Conjunto de bloqueo de precisión para la transmisión de fuerzas axiales y pares máximos con demandas especiales sobre la concentricidad de las piezas de la pinza, así como para aplicaciones sometidas a momentos de doblado
- Grandes fuerzas periféricas transmitibles: gracias a los conos largos y planos, es posible transmitir los máximos pares y fuerzas axiales con un conjunto de bloqueo RfN 7015.0
- Durante la instalación, el conjunto de bloqueo, el eje y el cubo permanecen en posición entre sí, en comparación con las versiones de 3 piezas, por lo que se proporciona una seguridad adicional
- El eje y el cubo solo están cargados por compresión
- Momento de plegado y cargas radiales: se pueden transmitir cargas combinadas
- Excelente capacidad de centrado: con un diseño relativamente ancho y la red de precentrado RfN 7015.0
- El conjunto de bloqueo tiene una excelente capacidad de centrado