Motion
7014-100
Casquillos sin llave - 100 mm D.I., 160 mm D.E.
Artículo MI #10811394
No. Fabricante 7014-100
Precio1,365.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - 100 mm D.I., 160 mm D.E.
Artículo MI #10811394
No. Fabricante 7014-100
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
Precio1,365.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    100 mm
  • Diámetro mín. del orificio
    100 mm
  • Exterior Diámetro  
    160 mm
  • Longitud total
    94 mm
  • Peso
    7.2 kg

Detalles

  • Descripción
    CASQUILLO SIN LLAVE
  • Presión de la superficie del cubo
    133 N/mm
  • Número de catálogo del fabricante
    7014-100
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    842058102172
  • Par de torsión máximo transmitido
    19700 Nm
  • Tipos de productos
    Casquillos sin llave
  • Fuerza axial transmisible
    394 kN/lbs
  • UPC_NO
    842058102172

Descripción general

Descripción del fabricante
RFN 7014-100
  • Este dispositivo de bloqueo, con doble ahusado similar al tipo 7012 , está diseñado para transmitir pares de torsión extremadamente altos.
  • A diferencia del estilo 7012 , el dispositivo 7014 ofrece una buena capacidad de centrado debido a su diseño relativamente largo, lo que hace innecesaria una sección de buje de precentrado.
  • Su diseño también proporciona un diámetro interior diferente al diámetro exterior, por lo que no es intercambiable con los otros tipos de RINGFEDER®.
  • Disponible en tamaños de 70 a 300 mm

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good