Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno340 mm
- Diámetro mín. del orificio340 mm
- Outside Diameter425 mm
- Longitud total156 mm
- Peso2.7 kg
Details
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Presión de la superficie del cubo143 N/mm
- Número de catálogo del fabricante7515-340
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante842058107870
- Par de torsión máximo transmitido372704 Nm
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- Fuerza axial transmisible2192 kN/lbs
- UPC_NO842058107870
Descripción general
Descripción del fabricante
RFN 7515-340
- Especialmente para la transmisión de momento de doblado, el conjunto de bloqueo de 3 piezas diseñado con menor tensión en el propio conjunto de bloqueo. Disponible en tamaños de 60 a 640 mm.