Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno380 mm
- Diámetro mín. del orificio380 mm
- Exterior Diámetro475 mm
- Longitud total177 mm
- Peso2.7 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Presión de la superficie del cubo163 N/mm
- Número de catálogo del fabricante7515-380
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante842058107894
- Par de torsión máximo transmitido514644 Nm
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- Fuerza axial transmisible1754 kN/lbs
- UPC_NO842058107894
Descripción general
- Especialmente para la transmisión de momento de doblado, el conjunto de bloqueo de 3 piezas diseñado con menor tensión en el propio conjunto de bloqueo. Disponible en tamaños de 60 a 640 mm.