Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro mín. del orificio6 mm
- Exterior Diámetro16 mm
- Longitud total13.5 mm
- Peso0.012 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Presión de la superficie del cubo55 N/mm
- Número de catálogo del fabricante7061-006
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante842058106330
- Par de torsión máximo transmitido6 Nm
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- Fuerza axial transmisible2 kN/lbs
- UPC_NO842058106330