Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno160 mm
- Diámetro mín. del orificio160 mm
- Exterior Diámetro230 mm
- Longitud total110 mm
- Peso14.9 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Presión de la superficie del cubo158 N/mm
- Número de catálogo del fabricante7014-160
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante842058102233
- Par de torsión máximo transmitido64000 Nm
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- Fuerza axial transmisible800 kN/lbs
- UPC_NO842058102233
Descripción general
- Este dispositivo de bloqueo, con doble ahusado similar al tipo 7012 , está diseñado para transmitir pares de torsión extremadamente altos.
- A diferencia del estilo 7012 , el dispositivo 7014 ofrece una buena capacidad de centrado debido a su diseño relativamente largo, lo que hace innecesaria una sección de buje de precentrado.
- Su diseño también proporciona un diámetro interior diferente al diámetro exterior, por lo que no es intercambiable con los otros tipos de RINGFEDER®.
- Disponible en tamaños de 70 a 300 mm