Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro mín. del orificio460 mm
- Exterior Diámetro555 mm
- Longitud total177 mm
- Peso2.7 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Presión de la superficie del cubo146 N/mm
- Número de catálogo del fabricante7515-460
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante842058107931
- Par de torsión máximo transmitido747588 Nm
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- Fuerza axial transmisible3250 kN/lbs
- UPC_NO842058107931
Descripción general
- Especialmente para la transmisión de momento de doblado, el conjunto de bloqueo de 3 piezas diseñado con menor tensión en el propio conjunto de bloqueo. Disponible en tamaños de 60 a 640 mm.