Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno8 mm
- Diámetro mín. del orificio8 mm
- Outside Diameter18 mm
- Longitud total13.5 mm
- Peso0.015 kg
Details
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Presión de la superficie del cubo50 N/mm
- Número de catálogo del fabricante7061-008
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante842058106361
- Par de torsión máximo transmitido10 Nm
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- Fuerza axial transmisible2.5 kN/lbs
- UPC_NO842058106361
Descripción general
Descripción del fabricante
RFN 7061-008