Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno8 mm
- Diámetro mín. del orificio8 mm
- Exterior Diámetro15 mm
- Longitud total28 mm
- Peso0.06 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Presión de la superficie del cubo120 N/mm
- Número de catálogo del fabricante7110-008
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante842058107252
- Par de torsión máximo transmitido30 Nm
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- Fuerza axial transmisible7 kN/lbs
- UPC_NO842058107252