Especificaciones
Dimensions
- Diámetro mín. del orificio9 mm
- Outside Diameter16 mm
- Longitud total31 mm
- Peso0.06 kg
Details
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Presión de la superficie del cubo100 N/mm
- Número de catálogo del fabricante7110-009
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante842058107269
- Par de torsión máximo transmitido34 Nm
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- Fuerza axial transmisible7 kN/lbs
- UPC_NO842058107269
Descripción general
Descripción del fabricante
RFN 7110-009