Motion
7515-520
Casquillos sin llave - 520 mm D.I., 615 mm D.E.
Artículo MI #10811431
No. Fabricante 7515-520
Precio16,233.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - 520 mm D.I., 615 mm D.E.
Artículo MI #10811431
No. Fabricante 7515-520
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
Precio16,233.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    520 mm
  • Diámetro mín. del orificio
    520 mm
  • Exterior Diámetro  
    615 mm
  • Longitud total
    177 mm
  • Peso
    2.7 kg

Detalles

  • Descripción
    CASQUILLO SIN LLAVE
  • Presión de la superficie del cubo
    140 N/mm
  • Número de catálogo del fabricante
    7515-520
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    842058107962
  • Par de torsión máximo transmitido
    985949 Nm
  • Tipos de productos
    Casquillos sin llave
  • Fuerza axial transmisible
    3250 kN/lbs
  • UPC_NO
    842058107962

Descripción general

Descripción del fabricante
RFN 7515-520
  • Especialmente para la transmisión de momento de doblado, el conjunto de bloqueo de 3 piezas diseñado con menor tensión en el propio conjunto de bloqueo. Disponible en tamaños de 60 a 640 mm.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo