Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno10 mm
- Diámetro mín. del orificio10 mm
- Exterior Diámetro16 mm
- Longitud total31 mm
- Peso0.06 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Presión de la superficie del cubo100 N/mm
- Número de catálogo del fabricante7110-010
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante842058107276
- Par de torsión máximo transmitido37 Nm
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- Fuerza axial transmisible7 kN/lbs
- UPC_NO842058107276