Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno220 mm
- Presión de contacto del cubo20145 psi
- Exterior Diámetro300 mm
- Longitud total134 mm
- Peso27.7 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Número de catálogo del fabricante7014-220
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante842058102288
- Par de torsión máximo transmitido123000 Nm
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- UPC_NO842058102288
Descripción general
- Este dispositivo de bloqueo, con doble ahusado similar al tipo 7012 , está diseñado para transmitir pares de torsión extremadamente altos.
- A diferencia del estilo 7012 , el dispositivo 7014 ofrece una buena capacidad de centrado debido a su diseño relativamente largo, lo que hace innecesaria una sección de buje de precentrado.
- Su diseño también proporciona un diámetro interior diferente al diámetro exterior, por lo que no es intercambiable con los otros tipos de RINGFEDER®.
- Disponible en tamaños de 70 a 300 mm