Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro mín. del orificio11 mm
- Exterior Diámetro18 mm
- Longitud total31 mm
- Peso0.06 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Presión de la superficie del cubo110 N/mm
- Número de catálogo del fabricante7110-011
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante842058107283
- Par de torsión máximo transmitido51 Nm
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- Fuerza axial transmisible10 kN/lbs
- UPC_NO842058107283