Motion
7014-240
CONJUNTO DE BLOQUEO 240 X 320 RFN 7014
Artículo MI #10811438
No. Fabricante 7014-240
Precio6,174.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CONJUNTO DE BLOQUEO 240 X 320 RFN 7014
Artículo MI #10811438
No. Fabricante 7014-240
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
Precio6,174.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro mín. del orificio
    240 mm
  • Exterior Diámetro  
    320 mm
  • Longitud total
    134 mm
  • Peso
    29.8 kg

Detalles

  • Descripción
    CASQUILLO SIN LLAVE
  • Presión de la superficie del cubo
    148 N/mm
  • Número de catálogo del fabricante
    7014-240
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    842058102295
  • Par de torsión máximo transmitido
    153000 Nm
  • Tipos de productos
    Casquillos sin llave
  • Fuerza axial transmisible
    1275 kN/lbs
  • UPC_NO
    842058102295

Descripción general

Descripción del fabricante
RFN 7014-240
  • Este dispositivo de bloqueo, con doble ahusado similar al tipo 7012 , está diseñado para transmitir pares de torsión extremadamente altos.
  • A diferencia del estilo 7012 , el dispositivo 7014 ofrece una buena capacidad de centrado debido a su diseño relativamente largo, lo que hace innecesaria una sección de buje de precentrado.
  • Su diseño también proporciona un diámetro interior diferente al diámetro exterior, por lo que no es intercambiable con los otros tipos de RINGFEDER®.
  • Disponible en tamaños de 70 a 300 mm

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo