Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno11 mm
- Diámetro mín. del orificio11 mm
- Exterior Diámetro22 mm
- Longitud total15.5 mm
- Peso0.024 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Presión de la superficie del cubo50 N/mm
- Número de catálogo del fabricante7061-011
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante842058106408
- Par de torsión máximo transmitido18 Nm
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- Fuerza axial transmisible3 kN/lbs
- UPC_NO842058106408